• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à têtes mobiles 16X18 mm

Réf.: 621405 16X18
Remise
21,10 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
837 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 16 mm
Ouverture de clé 2 18 mm
Longueur de clé L 260 mm
⌀ tête D1 21,6 mm
⌀ tête D2 25,8 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 621405 16X18
EAN / GTIN 4045197717351
Réf. fabricant 621405 16X18

Description

Exécution:

Forgées; ouvertures à tolérances serrées; 12 pans. Un ressort de pression intégré maintient les têtes dans la position respective.
Têtes mobiles (réglables jusqu’à 200°).

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé, finition polie.