• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à têtes mobiles 12X13 mm

Réf.: 621405 12X13
Remise
18,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
158 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 12 mm
Ouverture de clé 2 13 mm
Longueur de clé L 220 mm
⌀ tête D1 16,7 mm
⌀ tête D2 17,6 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 621405 12X13
EAN / GTIN 4045197717337
Réf. fabricant 621405 12X13

Description

Exécution:

Forgées; ouvertures à tolérances serrées; 12 pans. Un ressort de pression intégré maintient les têtes dans la position respective.
Têtes mobiles (réglables jusqu’à 200°).

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé, finition polie.