• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à douille double, arbre creux, hexagone 27x32 mm

Réf.: 6212930
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6212930
EAN / GTIN 4010886621295
Réf. fabricant 6212930
Article hors catalogue L60160 1241

Description

Description:

Avec différentes largeurs de clé
Perçage pour broches 26 D et 26 RS (à commander séparément)
* non normalisée
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • 26 D: 16
  • 26 RS: 3
  • Profondeur d'insertion 1: 21,0 mm
  • Profondeur d'insertion 2: 26,0 mm
  • Largeur totale [mm]: 42 mm
  • Hauteur totale [mm]: 38 mm
  • Longueur totale [mm]: 200 mm
  • Matériau: C35
  • Surface: chromé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 27 x 32
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires