Goupille tournante à pas 330 mm, d 11,7 13,7 16 mm

Réf.: 6528220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Béquilles (pour clé à tubes)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6528220
    EAN / GTIN 4010886652824
    Réf. fabricant 6528220
    Article hors catalogue L60160 4637

    Description

    Description:

    Acier au vanadium 31CrV3, chromé, entièrement trempé

    Caractéristique(s):

    • Version: entièrement trempé
    • Ø de la tige de rotation 1: 11,70 mm
    • Ø de la tige de rotation 2: 13,70 mm
    • Ø de la tige de rotation 3: 16,00 mm
    • Longueur totale [mm]: 310 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
    • Surface: chromé
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non