Axe rotatif 400 mm, d 16 mm

Réf.: 6209120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Béquilles (pour clé à tubes)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6209120
    EAN / GTIN 4010886620915
    Réf. fabricant 6209120
    Article hors catalogue L60160 769

    Description

    Description:

    Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé jusqu'à Ø 20
    Acier au chrome vanadium 31CrV3, chromé

    Caractéristique(s):

    • Ø de la tige de rotation 1: 16,00 mm
    • Longueur totale [mm]: 396 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
    • Surface: chromé
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non