Clé à fourche / clé à œil à cliquet JOKER 6000, Ouverture: 14mm

Réf.: 614870 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
221 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 6000 Joker
Ouverture 14 mm
Longueur de clé L 188 mm
Largeur mâchoires b 29,3 mm
Hauteur de mâchoire h1 7,5 mm
Hauteur de bague h2 9,2 mm
⌀ bague D 28 mm
Position de l'œil 0 degré
Nombre de dents 80
Angle d'ajustement 4,5 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-molybdène
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Cliquet réversible non
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614870 14
EAN / GTIN 4013288212580
Réf. fabricant 05073274001

Description

Exécution:

Forgées par estampage. Côté œil avec robuste cliquet de précision de fonctionnement libre (80 dents) avec angle d’ajustement particulièrement petit de 4,5°.
Le côté fourche avec profil 12 pans et plaque métallique trempée interchangeable remplit une fonction de blocage et sert de butée d’extrémité, empêche tout glissement et présente un petit angle de reprise.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé à fourche / clé à œil à cliquet JOKER 6000, Ouverture: 14mm

Clé à fourche / clé à œil à cliquet JOKER 6000, Ouverture: 14mm

Sur demande
Disponibilité
221 article(s) en stock
29,48 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 356 article(s) en stock
12,99 €
3,75 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
382 article(s) en stock
21,36 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
178 article(s) en stock
13,26 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
534 article(s) en stock
21,63 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 727 article(s) en stock
9,94 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
596 article(s) en stock
15,85 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 509 article(s) en stock
13,66 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Angle d'ajustement 4,5 degré 5 degré 5 degré 5 degré 5 degré 5 degré 5 degré 5 degré
⌀ bague D 28 mm 27,3 mm 27,3 mm 27,3 mm 27,3 mm 28,4 mm 28,4 mm 27,3 mm
Longueur de clé L 188 mm 193 mm 193 mm 112 mm 193 mm 192 mm 192 mm 193 mm
Dim. ouvertures de clés métrique métrique métrique métrique métrique métrique métrique métrique
Matériau Acier au chrome-molybdène Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-vanadium Acier au chrome-vanadium
Largeur mâchoires b 29,3 mm 30,9 mm 30,9 mm 30,9 mm 30,9 mm 30,4 mm 30,4 mm 31,1 mm
Hauteur de mâchoire h1 7,5 mm 6,6 mm 6,6 mm 6,6 mm 6,6 mm 6,4 mm 6,4 mm 5,3 mm