{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 19 mm | |
Longueur de clé L | 137 mm | |
Largeur mâchoires b | 40,3 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 8,5 mm | |
Hauteur de bague h2 | 11,5 mm | |
⌀ bague D | 34,5 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614816 19 | |
EAN / GTIN | 4045197199218 | |
Réf. fabricant | 614816 19 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clé à fourche / clé à œil à cliquet Exécution courte, Ouverture: 19mm
Sur demande
Disponibilité
373 article(s) en stock
17,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 171 article(s) en stock
16,64 €
6,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
970 article(s) en stock
27,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 549 article(s) en stock
28,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 962 article(s) en stock
12,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 023 article(s) en stock
20,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 138 article(s) en stock
17,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Surface | chromé mat | chromé mat | chromé mat | chromé mat | chromé mat | chromé mat | chromé |
⌀ bague D | 34,5 mm | 34,5 mm | 34,5 mm | 34,5 mm | 35,4 mm | 35,4 mm | 34,5 mm |
Longueur de clé L | 137 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 242 mm | 242 mm | 250 mm |
Ouverture | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique | métrique | métrique | métrique |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Hauteur de bague h2 | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,4 mm | 11,4 mm | 11,6 mm |