{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 11 mm | |
Longueur de clé L | 99 mm | |
Largeur mâchoires b | 24 mm | |
Hauteur de mâchoire h1 | 5,3 mm | |
Hauteur de bague h2 | 8,3 mm | |
⌀ bague D | 22,5 mm | |
Position de l'œil | 0 degré | |
Nombre de dents | 72 | |
Angle d'ajustement | 5 degré | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé mat | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 614816 11 | |
EAN / GTIN | 4045197287205 | |
Réf. fabricant | 614816 11 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourche / clé à œil à cliquet Exécution courte 11 mm
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock
11,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 067 article(s) en stock
11,48 €
3,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
272 article(s) en stock
19,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
837 article(s) en stock
19,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
570 article(s) en stock
12,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Procédé de fabrication | forgé | forgé | forgé | forgé | forgé |
Surface | chromé mat | chromé mat | chromé mat | chromé mat | chromé |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique | métrique |
Largeur mâchoires b | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 26,1 mm |
Hauteur de bague h2 | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,7 mm |
Hauteur de mâchoire h1 | 5,3 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 4,8 mm |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés | Clés |