Clés plates simples 95 mm

Réf.: 613300 95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 95 mm
Longueur de clé L 875 mm
Epaisseur tête hmax 26 mm
Position de la mâchoire 15 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier spécial
Surface bruni
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613300 95
EAN / GTIN 4045197385055
Réf. fabricant 613300 95

Description

Exécution:

Forgées; position de la mâchoire 15°, corps robuste.

Matière(s):

Acier spécial (résistance 1200 − 1400 N/mm2). Surface noire.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier