• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clés plates simples 90 mm

Réf.: 613300 90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
161 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 90 mm
Longueur de clé L 720 mm
Epaisseur tête hmax 24 mm
Position de la mâchoire 15 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier spécial
Surface bruni
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613300 90
EAN / GTIN 4045197385048
Réf. fabricant 613300 90

Description

Exécution:

Forgées; position de la mâchoire 15°, corps robuste.

Matière(s):

Acier spécial (résistance 1200 − 1400 N/mm2). Surface noire.