Clés plates simples 46 mm

Réf.: 613300 46
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 971 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 46 mm
Norme DIN 894
Longueur de clé L 400 mm
Epaisseur tête hmax 16 mm
Position de la mâchoire 15 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier spécial
Surface bruni
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613300 46
EAN / GTIN 4045197384959

Description

Exécution:

Forgées; position de la mâchoire 15°, corps robuste.

Norme:

DIN 894

Matière(s):

Acier spécial (résistance 1200 − 1400 N/mm2). Surface noire.
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier