{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Ouverture de clé 1 | 19/32 pouce | |
Ouverture de clé 2 | 11/16 pouce | |
Longueur de clé L | 205 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 35 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 40 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 5,8 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Dim. ouvertures de clés | en pouces | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610120 10 | |
EAN / GTIN | 4018754019786 | |
Réf. fabricant | 40433538 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé à fourches, pouces, Type: 10
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
9,92 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
406 article(s) en stock
4,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | 15 degré |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | 75 degré |
Largeur mâchoires max. b1 | 35 mm | 22,5 mm |
Hauteur mâchoires max. h | 5,8 mm | 5 mm |
Longueur de clé L | 205 mm | 120 mm |
Dim. ouvertures de clés | en pouces | métrique |
Type de produit | Clés | Clés |