• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Petite clé à fourches 10 mm

Réf.: 612205 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
422 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 10 mm
Longueur de clé L 120 mm
Largeur mâchoires max. b1 22,5 mm
Hauteur mâchoires max. h 5 mm
Position de la mâchoire 1 15 degré
Position de la mâchoire 2 75 degré
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé sur nickel
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 612205 10
EAN / GTIN 4062406260613
Réf. fabricant 612205 10

Description

Exécution:

Têtes très minces. Orientations différentes des fourches (15° et 75°), ouverture identique des deux côtés.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.