{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Ouverture de clé 1 | 11/16 pouce | |
Ouverture de clé 2 | 13/16 pouce | |
Longueur de clé L | 235 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 40 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 47 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 7,3 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Dim. ouvertures de clés | en pouces | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610120 16 | |
EAN / GTIN | 4018754019823 | |
Réf. fabricant | 40433842 |