{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 27 mm | |
Ouverture de clé 2 | 32 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 300 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 60 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 70 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 10 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610100 27X32 | |
EAN / GTIN | 4018754018055 | |
Réf. fabricant | 40032732 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourches 27X32 mm
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock
23,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
246 article(s) en stock
10,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
712 article(s) en stock
12,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
848 article(s) en stock
15,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Anti-déflagrant | non | non | non | non |
Position de la mâchoire 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Largeur mâchoires max. b1 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Hauteur mâchoires max. h | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ouverture de clé 1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |