{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 18 mm | |
Ouverture de clé 2 | 19 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 220 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 40 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 43 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 7 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610100 18X19 | |
EAN / GTIN | 4018754017904 | |
Réf. fabricant | 40031819 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourches 18X19 mm
Sur demande
Disponibilité
164 article(s) en stock
10,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
774 article(s) en stock
4,77 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
997 article(s) en stock
4,91 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
743 article(s) en stock
6,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Position de la mâchoire 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Largeur mâchoires max. b1 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hauteur mâchoires max. h | 7 | 7 | 7 | 7 |
Norme | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Longueur de clé L | 220 | 220 | 220 | 220 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |