{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 17 mm | |
Ouverture de clé 2 | 19 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 220 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 40 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 43 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 7 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610100 17X19 | |
EAN / GTIN | 4018754017898 | |
Réf. fabricant | 40031719 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourches 17X19 mm
Sur demande
Disponibilité
537 article(s) en stock
10,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 219 article(s) en stock
4,76 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 308 article(s) en stock
5,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 186 article(s) en stock
6,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Ouvertures identiques des deux côtés | non | non | non | non |
Position de la mâchoire 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Largeur mâchoires max. b2 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Hauteur mâchoires max. h | 7 | 7 | 7 | 7 |
Ouverture de clé 1 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Ouverture de clé 2 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |