PENTA 24N300PF020 IC908 Plaquettes pentagonales avec une géométrie de coupe très positive pour tronçonnage et gorges de précision

Réf.: 6093335
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6093335
EAN / GTIN 7291075274448
Réf. fabricant 6093335
Article hors catalogue L24080 153

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.5 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux PF
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.5 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 6 Degrees
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.14 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.04 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop