PENTA 24N250J020 IC908 Plaquette pentagonale à rayon complet pour gorges de précision dans les matériaux doux

Réf.: 6092476
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PENTACUT
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6092476
EAN / GTIN 7291075486032
Réf. fabricant 6092476
Article hors catalogue L24080 391

Description

Description:

  • Plaquettes de tronçonnage
  • Rayon (RE): 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 5 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux J
  • Rayon (RE): 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-): (RETOL): 0.05 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max):): 0.16 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min):): 0.06 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "PENTACUT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop