BS 18 LTX-3 BL Q I Perceuse-visseuse sans fil

Réf.: 603184840
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
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 603184840
EAN / GTIN 4061792225220
Réf. fabricant 603184840
Article hors catalogue L01750 1805

Description

Description:

  • Perceuse-visseuse Brushless à 3 vitesses avec une puissance maximale, idéale pour les applications les plus difficiles sur le métal
  • 3e vitesse avec vitesse de rotation élevée (max. 4 000 trs/min.) pour un champ d'applications plus large et un perçage encore plus rapide spécialement dans le métal
  • Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible avec une sollicitation maximale
  • Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
  • Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret - pour une protection de l'utilisateur élevée
  • Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
  • Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Mandrin à changement rapide Futuro Plus « QuickPlus », Poignée supplémentaire, metaBOX 145 L, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Perçage du métal: 2.5 m/s²
  • Portée du mandrin: 1.5 - 13 mm
  • Ø de perçage dans l’acier: 16 mm
  • Ø de perçage dans le bois tendre: 68 mm
  • Couple de rotation réglable: 1 - 18 Nm
  • Poids avec batterie: 2.8 kg
  • Poids sans batterie: 1.8 kg
  • Ouverture de mandrin: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Couple de rotation max. dur: 130 Nm
  • Couple de rotation max. tendre: 65 Nm
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 75 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 85 dB(A)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop