• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Démultiplicateur de couple PowerX3 DC

Réf.: 627232000
Price per
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
Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Adaptateur pour visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627232000
EAN / GTIN 4061792155022
Réf. fabricant 627232000
Article hors catalogue L01760 105
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Le démultiplicateur de couple permet de tripler la puissance de l'outil (couple de rotation) pour les applications difficiles
  • Convient à toutes les perceuses-visseuses sans fil, aux perceuses à percussion sans fil et aux perceuses avec système de changement rapide « Quick » Metabo avec un collier de serrage de 43 mm
  • Équipement standard, y compris mandrin à clé 1/2″ 3-16mm et pièce intermédiaire pour adaptation de la longueur de la poignée
  • Convient uniquement pour la rotation à droite
  • Pour toutes les machines Metabo LTX « Quick »
  • Attention : utilisez uniquement le démultiplicateur de couple PowerX3 DC en combinaison avec les machines suivantes et la longueur de poignée adaptée au couple de rotation : toutes les perceuses-visseuses sans fil et les perceuses à percussion LTX « Quick » ainsi que la perceuse BE 75 Quick : poignée de 640 mm de long ; perceuse BE 1300 Quick : poignée de 380 mm de long.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier