Démultiplicateur de couple PowerX3

Réf.: 627256000
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
Type de produit Adaptateur pour visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627256000
EAN / GTIN 4007430229441
Réf. fabricant 627256000
Article hors catalogue L01760 92

Description

Description:

  • Le démultiplicateur de couple permet de tripler la puissance de l'outil (couple de rotation) pour les applications difficiles
  • Convient à toutes les perceuses-visseuses sans fil, aux perceuses à percussion sans fil et aux perceuses avec système de changement rapide « Quick » Metabo avec un collier de serrage de 43 mm
  • Équipement standard, y compris embout (1 x TX 50) et pièce intermédiaire pour adaptation de la longueur de la poignée
  • Porte-outil mâle à quatre pans 1/2″ et queue à six pans creux 1/4″ (6,35 mm)
  • Pour toutes les machines Metabo LTX « Quick »
  • Attention : utilisez uniquement le démultiplicateur de couple PowerX3 en combinaison avec les machines suivantes et la longueur de poignée adaptée au couple de rotation : toutes les perceuses-visseuses sans fil et les perceuses à percussion LTX « Quick »