BS 18 LTX BL Q I Perceuse-visseuse sans fil

Réf.: 602359850
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
    Type de produit Perceuses-visseuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 602359850
    EAN / GTIN 4061792188211
    Réf. fabricant 602359850
    Article hors catalogue L01750 169

    Description

    Description:

    • Perceuse-visseuse avec moteur Brushless avec une puissance maximale lors des applications les plus difficiles
    • Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible
    • Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
    • Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux
    • Vitesse de rotation réglable, marche à droite et à gauche et arrêt rapide pour toutes sortes d'applications sur le bois et le métal
    • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
    • Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
    • Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret - pour une protection de l'utilisateur élevée
    • Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
    • Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche
    • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

      Équipement standard
    • Mandrins à changement rapide, Porte-embouts à changement rapide, Poignée supplémentaire, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts

    Caractéristique(s):

    • Perçage du métal: 2.2 m/s²
    • Portée du mandrin: 1.5 - 13 mm
    • Ø de perçage dans l’acier: 13 mm
    • Ø de perçage dans le bois tendre: 68 mm
    • Couple de rotation réglable: 1 - 20 Nm
    • Poids avec batterie: 2.1 kg
    • Poids sans batterie: 1.7 kg
    • Couple d'impulsion: 65 Nm
    • Ouverture de mandrin: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
    • Couple de rotation max. dur: 130 Nm
    • Couple de rotation max. tendre: 65 Nm
    • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
    • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
    • niveau sonore: 76 dB(A)
    • Niveau de puissance acoustique (LwA): 87 dB(A)

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier