ASA 30 H PC Aspirateur tous usages

Réf.: 602088000
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
    Type de produit Aspirateurs eau-poussières

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 602088000
    EAN / GTIN 4061792230804
    Réf. fabricant 602088000
    Article hors catalogue L01750 1151

    Description

    Description:

    • Aspirateur compact et polyvalent de la classe de poussière H avec nettoyage du filtre intégré
    • Fixation rapide de metaBOX avec outils et accessoires sur l'aspirateur pour un déplacement facile
    • Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnel
    • Pour aspirer autour des outils électriques et pour nettoyer le chantier, l'atelier, etc.
    • Prise d’asservissement pour outil électroportatif avec déclenchement automatique de l’aspirateur
    • PressClean : nettoyage manuel du filtre grâce à un flux d'air puissant lors de l'actionnement de l'interrupteur sur l'aspirateur pendant les pauses
    • Protection élevée de l'utilisateur : certifié selon la norme UE pour les poussières de classe H
    • Arrêt de l'aspiration lorsque la quantité de remplissage maximale est atteinte en cas d’aspiration d’eau
    • Signal d'avertissement lorsque le débit volumétrique minimal n'est pas atteint pour protéger l'utilisateur
    • Marche par inertie automatique pour le vidage complet du flexible d'aspiration
    • L'équipement de base antistatique empêche la charge électrostatique grâce à l'utilisation des accessoires adaptés
    • Transport facile grâce au support de câble et de flexible et au rangement pour les tubes et les buses
    • Compartiment à accessoires pratique avec couvercle relevable pour les petites pièces
    • Accessoires d'aspiration fournis avec système Quick pour un changement d'équipement rapide pendant l'utilisation

      Équipement standard
    • Flexible d'aspiration antistatique Quick (Ø 32 mm / 4 m), Manchon de raccord Quick Ø 28/35 mm, Manchon de raccord Quick Ø 40/45 mm, Pièce intermédiaire pour poignée Quick Premium, 3 tubes d'aspirations (chromés), Sacs filtrants spéciaux pour classe H, Buse pour joints, Buse pour sol (360 mm de large), Buse d'aspiration (120 mm de large), Buse à brosse

    Caractéristique(s):

    • Incertitude de mesure K: 2.5 dB(A)
    • Longueur du flexible: 4 mm
    • Longueur de câble: 8 m
    • Poids: 10.8 kg
    • Bruttogewicht: 14.450 kg
    • Volume du réservoir: 30 l
    • Ø du flexible d'aspiration: 32 mm
    • niveau sonore: 78 dB(A)
    • Dépression: 225 hPa (mbar)
    • Puissance absorbée max.: 1200 W
    • Débit d'air max.: 4200 l/min
    • Surface du filtre: 5000 m²

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier