• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

Manchon de raccord Quick Ø 28 mm / Ø 35 mm

Réf.: 635409000
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Buse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 635409000
EAN / GTIN 4061792237223
Réf. fabricant 635409000
Article hors catalogue L01760 259
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Manchon de raccord universel compatible avec la plupart des outils électriques à guidage manuel
  • Pour les outils électriques avec un raccord d'aspiration d'un diamètre intérieur de 35 mm
  • Pour les outils électriques avec un raccord d'aspiration d'un diamètre intérieur de 28 mm
  • Antistatique ; avec rainures intérieures antidérapantes
  • Avec raccord de flexible Quick-System Ø 32 mm et Ø 35 mm

Caractéristique(s):

  • Ø extérieur : 35 mm
  • Ø intérieur: 28 mm
  • matériau: Plastique

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier