• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Flexible d'aspiration Quick, Ø 32mm, L-4 m, antistatique

Réf.: 635402000
Price per
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
Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 635402000
EAN / GTIN 4061792237247
Réf. fabricant 635402000
Article hors catalogue L01760 205
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Flexible et facilement extensible avec rallonge de flexible Quick Ø 32mm (635411000), antistatique
  • Avec raccord de flexible Quick-System Ø 32 mm
  • Avec manchon de raccord Quick Ø intérieur 28 mm / Ø extérieur 35 mm
  • Équipement standard pour ASA 30 M PC, ASA 30 H PC
  • Avec raccord à baïonnette et raccord en caoutchouc (Ø intérieur 30 mm, Ø extérieur 35 mm)

Caractéristique(s):

  • Ø de connexion, extérieur : 27 mm
  • Antistatique : 1
  • Compensation de rotation : côté machine
  • Longueur du tuyau : 4 M.
  • Ø du tuyau, extérieur : 40 mm
  • Ø du flexible, intérieur : 32 mm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier