PENTA 24N120J060 IC908 Plaquette pentagonale à rayon complet pour gorges de précision dans les matériaux doux

Réf.: 6004810
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6004810
EAN / GTIN 7291075239201
Réf. fabricant 6004810
Article hors catalogue L24080 255

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.6 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2 mm, Largeur de coupe (CW) 1.2 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux J
  • Rayon (RE) 0.6 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1.2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.07 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.03 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop