PENTA 24-14-UN IC908 Plaquettes pentagonales de précision, rectifiées avec brise-copeau, profil complet pour filetages extérieurs UN (UNC, UNF, UNEF)

Réf.: 6004691
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Référence article 6004691
    EAN / GTIN 7291075322217
    Réf. fabricant 6004691
    Article hors catalogue L24080 205

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Diamètre cercle inscrit (IC) 24 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.23 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 24 mm
    • Number of Teeth 1
    • Thread Form Type (THFT) UN60

    Produits adaptés

    Porte-outils :