PowerMaxx CC 12 BL Meuleuse d'angle sans fil

Réf.: 600348850
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600348850
EAN / GTIN 4061792175570
Réf. fabricant 600348850

Description

Description:

  • Outil très pratique avec un confort de travail optimal pour de nombreuses applications
  • Toujours les bons accessoires: grand choix de meules pour travailler le métal, le bois, la pierre, le carrelage et le plastique
  • La classe de 12 volts de Metabo - des outils légers et performants
  • Moteur Brushless puissant pour une avance rapide et une efficacité maximale
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie

    Équipement standard
  • Clip de capot de protection pour le tronçonnage, 2 meules de tronçonnage Flexiarapid Super Inox, 2 meules de tronçonnage Flexiarapid Super Universal, Meule de tronçonnage et meule d'ébarbage Combinator Inox, Clé Allen, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 12 V
  • Type de batterie: Li-Power
  • Poids avec batterie: 0.85 kg
  • Poids sans batterie: 0.62 kg
  • Vitesse de rotation à vide: 20000 /min
  • Profondeur de coupe max.: 19 mm
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Poncer des surfaces: 4 m/s²
  • niveau sonore: 80 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 91 dB(A)
  • Ø de meule: 76 mm
  • Poncer avec du papier abrasif: 3 m/s²
  • Filet de la broche: M 5

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier