• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateau abrasif à lamelles 76 mm P 60, F-ZK

Réf.: 626875000
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626875000
EAN / GTIN 4061792174252
Réf. fabricant 626875000
Article hors catalogue L01750 293

Description

Description:

  • Convient au ponçage grossier et intermédiaire de tous les métaux, acier inoxydable, acier, fonte de fer et tôle d'acier
  • Couche de lamelles épaisse sur plateau en fibres de verre
  • Performance abrasive élevée et régulière
  • Ponçage à froid
  • Niveau sonore faible
  • Résultat de ponçage uniforme ; ponçage confortable avec très peu de vibrations
  • Convient particulièrement au travail des aciers inoxydables
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec. ; plateaux abrasifs à lamelles obliques: angle d'incidence 7-9°

Caractéristique(s):

  • Exécution : droite
  • Diamètre x alésage : 76 x 10 mm
  • Taille du grain: P 60
  • Max. Vitesse : 20100 tr/min

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier