• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3 Combinator 76x2,0x10 mm Inox, TF 41

Réf.: 626872000
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626872000
EAN / GTIN 4061792174221
Réf. fabricant 626872000
Article hors catalogue L01750 1439

Description

Description:

  • Une meule pour deux applications : tronçonnage rapide et ébarbage/ponçage facile
  • Utilisation universelle pour le travail d'aciers inoxydables ainsi que pour le travail du métal en général
  • Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Dureté : dure
  • Réduit les coûts de travail grâce à l'économie de temps d'équipement
  • Évite le remplacement de meule qui prend du temps lors des interventions mobiles
  • Normes de qualité et de sécurité maximales grâce au modèle de meule stable au niveau de la forme et des côtés (sécurité contrôlée par 3 couches de fibres sur toute la surface)
  • Vitesse de travail maximale : 80 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Exécution : droite
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 76 x 2 x 10 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 20100 tr/min
  • Classe de qualité : a 46 U.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier