• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PENTA 24N157J079 IC908 Plaquette pentagonale à rayon complet pour gorges de précision dans les matériaux doux

Réf.: 6003114
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Référence article 6003114
EAN / GTIN 7291075239164
Réf. fabricant 6003114
Article hors catalogue L24080 64

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.79 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm, Largeur de coupe (CW) 1.57 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux J
  • Rayon (RE) 0.79 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1.57 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.08 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.05 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :