{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil de laiton | |
⌀ brosse D1 | 70 mm | |
Epaisseur des soies | 0,2 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 12 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 19 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Torsadage | ondulé | |
Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 574350 70X16 | |
EAN / GTIN | 4017359007181 | |
Réf. fabricant | 417543 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brosse circulaire sur tige Fil laiton 0,20 mm 70X16 mm
Sur demande
Disponibilité
321 article(s) en stock
15,35 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
252 article(s) en stock
9,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de garnissage L1 | 12 mm | 16 mm |
Longueur de garnissage H1 | 19 mm | 19 mm |
Epaisseur des soies | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ brosse D1 | 70 mm | 70 mm |
Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm |