{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil de laiton | |
⌀ brosse D1 | 40 mm | |
Epaisseur des soies | 0,2 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 10 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 9 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Torsadage | ondulé | |
Vitesse de rotation max. | 18 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 574350 40X10 | |
EAN / GTIN | 4017359007099 | |
Réf. fabricant | 414542 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brosse circulaire sur tige Fil laiton 0,20 mm 40X10 mm
Sur demande
Disponibilité
472 article(s) en stock
9,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
784 article(s) en stock
3,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
250 article(s) en stock
3,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
502 article(s) en stock
5,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de garnissage L1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Longueur de garnissage H1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Matériau garnissage | Fil de laiton | Fil d'acier | Fil d'acier | Fil laiton |
Epaisseur des soies | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Vitesse de rotation max. | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 |
Torsadage | ondulé | ondulé | ondulé | ondulé |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire | Brosse circulaire | Brosse circulaire |