{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Matériau garnissage | Fil de laiton | |
⌀ brosse D1 | 60 mm | |
Epaisseur des soies | 0,2 mm | |
Largeur de garnissage L1 | 15 mm | |
Longueur de garnissage H1 | 17 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Torsadage | ondulé | |
Vitesse de rotation max. | 15 000 min-1 | |
Type de produit | Brosse circulaire |
Référence article | 574350 60X15 | |
EAN / GTIN | 4017359007150 | |
Réf. fabricant | 416543 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brosse circulaire sur tige Fil laiton 0,20 mm 60X15 mm
Sur demande
Disponibilité
508 article(s) en stock
14,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
151 article(s) en stock
6,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
261 article(s) en stock
9,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
748 article(s) en stock
8,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de garnissage H1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Matériau garnissage | Fil de laiton | Fil d'acier | Fil en INOX | Fil laiton |
Epaisseur des soies | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ brosse D1 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Torsadage | ondulé | ondulé | ondulé | ondulé |
Type de produit | Brosse circulaire | Brosse circulaire | Brosse circulaire | Brosse circulaire |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |