RPGX 090700T IW7 Positive Round Ceramic Inserts for Machining Cast Iron, Hardened Steel and Heat-Resistant Alloys

Réf.: 5700742
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISCAR CERAMIC LINE
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5700742
EAN / GTIN 7291075327663
Réf. fabricant 5700742
Article hors catalogue L24280 200

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 7.94 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 11 Degrees
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 7.94 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.45 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.5 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.1 mm/rev

Produits adaptés

De la même série "ISCAR CERAMIC LINE" Afficher tout