• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

FRN D051A063-06-22-12 Fraises à surfacer à serrage par coin pour plaquettes rondes réversibles

Réf.: 3383050
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISCAR CERAMIC LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3383050
EAN / GTIN 7291075426793
Réf. fabricant 3383050
Article hors catalogue L23980 475

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 47 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 50.3 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 63 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 47 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RNGN 1207
  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm

Produits adaptés

De la même série "ISCAR CERAMIC LINE" Afficher tout