• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

LNHW 1506 ANTN IS8 Plaquettes tangentielles en céramique pour les hautes vitesses de coupe dans la fonte

Réf.: 5697672
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISCAR CERAMIC LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5697672
EAN / GTIN 7291075194432
Réf. fabricant 5697672
Article hors catalogue L23970 324

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm, Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm, Épaisseur plaquette (S) 12.9 mm, Largeur plaquette (W1) 6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 12.9 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "ISCAR CERAMIC LINE" Afficher tout