• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

T465 LNMT 2212ZNTR-CS IC5400 Plaquette tangentielle avec 4 arêtes de coupe de 22 mm, pour fraises à 65°

Réf.: 5684111
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie HELITANG T465 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5684111
EAN / GTIN 7291075285239
Réf. fabricant 5684111
Article hors catalogue L23970 250

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 19 mm, Longueur plaquette (INSL) 25.39 mm, Épaisseur plaquette (S) 19.8 mm, Largeur plaquette (W1) 12 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 19 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 25.39 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 19.8 mm
  • Largeur plaquette (W1) 12 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.35 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.25 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4
  • Longueur arête racleuse (BS) 2.5 mm

Produits adaptés

De la même série "HELITANG T465 LINE" Afficher tout