T465FLN D10-10-2.5R-22ST 65° Face Mills Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Réf.: 3181043
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELITANG T465 LINE
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3181043
    EAN / GTIN 7291075317565
    Réf. fabricant 3181043
    Article hors catalogue L23980 2068

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 2-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 10.86″ ,Nombre de dents (CICT) 10 ,Diamètre moyeu (DHUB) 5.91″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: C
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2-1/2″
    • Diamètre coupant (DC): 10″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 10.86″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 10.86″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 10
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3/4″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 5.91″
    • Identification plaquette étalon (MIID): T465 LNHT 2212-ZNTR
    • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 65 Degrees

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELITANG T465 LINE" Afficher tout