• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

T465 FLN D160-07-40R-22ST 65° Face Mills Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Réf.: 3106760
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
Série HELITANG T465 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106760
EAN / GTIN 7291075322729
Réf. fabricant 3106760
Article hors catalogue L23980 1323

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 183.2 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Diamètre moyeu (DHUB) 120 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style C
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Diamètre coupant (DC) 160 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 183.2 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 183.2 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 19 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 120 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) T465 LNHT 2212-ZNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 65 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELITANG T465 LINE" Afficher tout