MT LNHU 3005 I6UN IC908 Thread Milling Inserts for American (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) Full Profile Threads for General Applications

Réf.: 5669495
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Identification et classification

Référence article 5669495
EAN / GTIN 7291075375312
Réf. fabricant 5669495
Article hors catalogue L24290 157

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 30 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 5.6 mm, Largeur plaquette (W1) 16.7 mm, Pas filetage (TP) 4.233 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 6 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 30 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 5.6 mm
  • Largeur plaquette (W1) 16.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 4.233 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) INT
  • Nombre filets au pouce (TPI) 6 Threads/″

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier