• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MTE D29-1-W25-30 Indexable Threading Endmills

Réf.: 3108491
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3108491
EAN / GTIN 7291075377088
Réf. fabricant 3108491
Article hors catalogue L24090 50

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 29 mm, Longueur hors tout (OAL) 110 mm, Longueur utile (LU) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 22.2 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 29 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 30 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 50 mm

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout