• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

MT LNHT 3005 12ABUT IC908 External & Internal Single-Sided American Buttress Thread Milling Inserts

Réf.: 3323379
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3323379
EAN / GTIN 7291075376944
Réf. fabricant 3323379
Article hors catalogue L24290 315

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 30 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 5.6 mm, Largeur plaquette (W1) 16.7 mm, Pas filetage (TP) 2.117 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 12 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 30 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 5.6 mm
  • Largeur plaquette (W1) 16.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) ABUT
  • Pas filetage (TP) 2.117 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) EXT
  • Nombre filets au pouce (TPI) 12 Threads/″

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout