MT LNHU 1403 14W IC908 External & Internal Whitworth (BSW, BSF, BSP) Full Profile Thread Milling Inserts for Fittings and Pipe Couplings

Réf.: 5669460
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5669460
EAN / GTIN 7291075376456
Réf. fabricant 5669460
Article hors catalogue L24290 92

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 14 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 3.2 mm, Largeur plaquette (W1) 7.9 mm, Pas filetage (TP) 1.814 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 14 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 3.2 mm
  • Largeur plaquette (W1) 7.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) BSP(G)
  • Pas filetage (TP) 1.814 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) EXT
  • Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout