• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MT LNHT 1202 19W IC908 External & Internal Whitworth (BSW, BSF, BSP) Full Profile Thread Milling Inserts for Fittings and Pipe Couplings

Réf.: 5669451
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5669451
EAN / GTIN 7291075376449
Réf. fabricant 5669451
Article hors catalogue L24290 83

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 12 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 2.9 mm, Largeur plaquette (W1) 6.5 mm, Pas filetage (TP) 1.337 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 19 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 12 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 2.9 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6.5 mm
  • Thread Form Type (THFT) BSP(G)
  • Pas filetage (TP) 1.337 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) EXT
  • Nombre filets au pouce (TPI) 19 Threads/″

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout