• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MTE D0.39-1-W0.75-12 Indexable Threading Endmills

Réf.: 3346927
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3346927
EAN / GTIN 7291075377439
Réf. fabricant 3346927
Article hors catalogue L24090 213

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Diamètre coupant (DC) 0.39″ ,Longueur hors tout (OAL) 3.35″ ,Longueur utile (LU) 0.64″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.3″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.39″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.472″
  • Nombre de dents (NOF): 1
  • Longueur hors tout (OAL): 3.35″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 0.64″

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout