MTE D09.5-1-W20-12 Indexable Threading Endmills

Réf.: 3346912
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3346912
EAN / GTIN 7291075377170
Réf. fabricant 3346912
Article hors catalogue L24090 125

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 9.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 85 mm, Longueur utile (LU) 15.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 7.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 9.5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur hors tout (OAL) 85 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 15.5 mm

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout