• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

EBI-E4L 375-750/1.1C375CF IC902 Fraises à bec sphérique à 4 goujures, à hélice de 38° avec cols soulagés 3xD et pas variable pour l'amortissement du broutage sur les matériaux durs

Réf.: 5669431
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5669431
EAN / GTIN 7291075357615
Réf. fabricant 5669431
Article hors catalogue L24180 2199

Description

Description:

Fraises hémisphériques ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/8″ ,Diamètre coupant (DC) 3/8″ ,Equivalent décimal 0.375″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 3/4″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 3″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
  • Rayon (RE): 0.187″
  • Diamètre coupant (DC): 3/8″
  • Equivalent décimal: 0.375″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3/4″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 38 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL): 3″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 1.1″

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout