ECF D-2/45-4C06 IC900 Fraises en carbure monobloc pour le chanfreinage à 45° et le rainurage.

Réf.: 5621679
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraises à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5621679
EAN / GTIN 7291075005059
Réf. fabricant 5621679
Article hors catalogue L24180 2390

Description

Description:

Outils de gravage et chanfreinage, Diamètre coupant (DC) 2 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 57 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 2 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 57 mm
  • Type de queue Round

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout